Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Register 1720B DIN A4 20tlg A-Z PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/414/a013414s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/414/a013414s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121001780
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     1720B
EAN/GTIN:
     3130634017208
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
A-Z Register (inkl. Sch, St) für eine einfache und übersichtliche Ordnung von Dokumenten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Forever®
Maße:
22,5 x 29,7 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
A-Z
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register Forever®
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Stärke:
0,12
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
201
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,75*
€ 6,95*
ab € 1,48*
€ 2,80*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,52*
€ 2,83*
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 3,72*
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1524
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.