Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz- Ordner 180-° Active Cosy, A4, Rückenbreite 82 mm, 180-°-Hebelmechanik, geklebtes Rückenschild & Gummiband, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301298
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10390061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Der Leitz- Ordner 180-° Active Cosy leistet Ihnen bei der systematischen Ablage Ihrer Dokumente im A4-Format hervorragende Dienste. Er ist mit einem praktischen Gummibandverschluss für die Sicherung seines Inhalts und einem geklebten Rückenschild für die Beschriftung ausgestattet.

Der Aktenordner aus langlebigem Polypropylen besitzt ein geringes Eigengewicht und eignet sich so hervorragend für das mobile Arbeiten. Um Ihnen ein schnelles Handling zu ermöglichen, besitzt dieser Ordner eine patentierte 180-°-Hebelmechanik: Diese lässt sich um 50 % weiter öffnen als eine herkömmliche Abheftmechanik.

Der 180-° Active Cosy stellt mit seinem minimalistischen, modernen Design optisch eine Bereicherung für jede Büroumgebung dar.

Zu den vielen Pluspunkten des hochwertigen Ordners gehört auch seine nachhaltige Verpackung ohne Einwegplastik.

Sie erhalten den A4 Ordner 180-° Active Cosy von Leitz- in unterschiedlichen Farben. Wählen Sie zudem zwischen einer schmalen Variante mit einer Rückenbreite von 65 mm oder einer breiten Ausführung mit einer Rückenbreite von 82 mm.

Wichtige Details:

  • Patentierte 180-°-Hebelmechanik '“ Hebel kann um 50 % weiter geöffnet werden
  • Mit beschreibbarem, geklebtem Rückenschild
  • Gummibandverschluss
  • Geringes Gewicht
  • Nachhaltige Verpackung ohne Plastik
  • Wahlweise mit einer Rückenbreite von 65 mm oder einer Rückenbreite von 82 mm erhältlich
  • In verschiedenen Farben verfügbar
  • Format: jeweils A4
  • Material: jeweils Polypropylen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
1
Kantenschutz:
Nein
Griffloch:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe Rücken:
blau
Rückenbreite:
82 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Gummiband, Gummiring, aktenordner leitz a4 blau, gummiband, gummiband blau, 301298, 301298-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Plastik-Ordner, Motivordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.