| |
|
| Artikel-Nr.: 224-30121 Herst.-Nr.: AA02012530AAA0002 EAN/GTIN: 3612970720481 |
| | |
|
| | |
| - Gitterböden: verschweisster Vierkantrohrrahmen für eine optimale Lastverteilung
- Böden verstellbar im Raster von 62,5 mm, lichtgrau (RAL 7035) für
- hochwertig epoxypulverbeschichtet
- 1250 mm breit
- unterschiedliche Tiefen
Zur Kleinteilelagerung bestellen Sie bitte eine Hartfaser- oder Isoflexplatte pro Gitterboden! Universal-Steckregal auch mit Stahlblechböden von 125, 150 und 200 kg bei verteilter Last, kombinierbar. Stützen auch in anderen Höhen 2250 und 2500 mm und alternativ in Lichtgrau, lieferbar (siehe Zubehör) Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).
Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Anzahl Böden: | 1 | Regaltyp: | Lagerregal | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Material: | Stahl | Einsatzort: | Archiv; Büro; Lager; Werkstatt | Fachlast: | 122 kg | Traglast Fachboden: | 122 kg | Regalsystem: | Steckregal | Tiefe: | 300 mm | Breite: | 1250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Drahtregal, Gitterregal, Stahldrahtregal, drahtregal, 30121, 30121-SW81, Lagerregale Zubehör, Werkstattregal, Stahlregale, Fachbodenregal, Durchlaufregal, Regalsystem, Industrieregal, Regal, Anbauregal, Steckregal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,64* | € 31,78* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,15* | € 41,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,54* | € 49,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|