| |
|
| Artikel-Nr.: 224-30119 Herst.-Nr.: ZA22305ND EAN/GTIN: 3612970785725 |
| | |
|
| | |
| Die optimale Lösung für Lager, Büro, Werkstatt und Archiv. - Gitterböden: verschweisster Vierkantrohrrahmen für eine optimale Lastverteilung
- Böden verstellbar im Raster von 62,5 mm, lichtgrau (RAL 7035) für Böden
- Stützen 40 x 20 x 10 mm mit Kunststofffüssen, himmelblau (RAL 5015) für Stützen
- hochwertig epoxypulverbeschichtet
- Höhe: 2000 mm
Grundfeld mit 4 Stützen
- 4 Kunststofffüsse
- 5 Fachböden
- 1250 mm breit
- unterschiedliche Tiefen
Zur Kleinteilelagerung bestellen Sie bitte eine Hartfaser- oder Isoflexplatte pro Gitterboden! Universal-Steckregal auch mit Stahlblechböden von 125, 150 und 200 kg bei verteilter Last, kombinierbar. Stützen auch in anderen Höhen 2250 und 2500 mm und alternativ in Lichtgrau, lieferbar (siehe Zubehör) Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).
Weitere Informationen: | | Farbe: | himmelblau RAL 5015 | Tiefe Ständerprofil: | 20 mm | Regaltyp: | Grundregal | Anzahl Böden: | 5 | Anzahl Fachböden: | 5 Stk | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Anzahl Etagen: | 5 Stk | Traglast Fachboden: | 122 kg | Regalsystem: | Flip | Tiefe: | 300 mm | Anzahl Ständer: | 4 | Material: | Stahl, pulverbeschichtet | Einsatzort: | Archiv; Büro; Lager; Werkstatt | Breite Ständerprofil: | 40 mm | Höhe: | 2000 mm | Höhenverstellbar im Abstand von: | 62.5 mm | Sicherheitshinweis: | Wand- oder Bodenverankerung notwendig | Breite: | 1250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Drahtregal, Gitterregal, Stahldrahtregal, Grund-Regal, Grundregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, schwerlastregal, 30119, 30119-SW81, Steckregale, Werkstattregal, Stahlregale, Durchlaufregal, Regalsystem, Regal, Industrieregal, Anbauregal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 165,37* | € 212,61* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 193,86* | € 240,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,44* | € 288,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|