Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch FolderSys, A4, 20 Hüllen, 12 Ringe, T-Stanzung, mit Fronttasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-300979
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     25008-30 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250037425369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen

Das hochwertige Sichtbuch von FolderSys im Format A4 nimmt 20 oben offene Klarsichthüllen auf.

Das Sichtbuch besitzt die Masse von B 235 x H 310 mm. Die Bindung erfolgt über 12 Kunststoff-Ringe mit einem Durchmesser von 16 mm. Hüllen und Deckel weisen eine T-Stanzung auf. Auf der Vorderseite ist eine A4-Klarsicht-Tasche angebracht.

Die einzeln auswechselbaren Klarsichthüllen sind für die Unterbringung von Dokumenten an der oberen Seite offen. Durch die besondere Materialbeschaffenheit sind die Hüllen dokumentenecht und reflexarm.

Weitere Details:

  • Enthält 20 einzeln auswechselbare Klarsichthüllen (Format A4)
  • Oben offen
  • Dokumentenecht und reflexarm
  • A4-Klarsicht-Tasche auf dem Vorderdeckel
  • Gebunden mit 12 Kunststoff-Ringen, 16 mm Durchmesser
  • Hüllen und Deckel mit T-Stanzung
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: Schwarz
  • Masse: B 235 x H 310 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Sichthüllen austauschbar:
Ja
Sichtcover:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Anzahl Sichthüllen:
20
Format:
DIN A4
Beschriftungsschild:
Nein
Breite:
235 mm
Länge:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Ringbuch-Prospekthüllen mit Spezialstanzung, Ringbuchhüllen mit Speziallochung, Ringbuchhüllen mit Spezialstanzung, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, 300979, 300979-SW81, Mappen, Sichtbücher, Sichtmappen, Präsentations-Sichtbuch, Präsentationsmappe mit eingeschweissten Hüllen, Präsentations-Sichtmappe, Sichtmappe (Buch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,37*
€ 7,13*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 7,54*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.