Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Dokumententasche, DIN A4, mit Klettverschluss 10 Stück, transluzent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-300906
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40106-04 04 FARBLOS TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4250037413311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner

Die ansprechende FolderSys Dokumententasche ist aus widerstandsfähigem, langlebigem PP gefertigt. Die durchdachte Ausführung der hochwertigen FolderSys Dokumententasche umfasst einen Klettverschluss und einen Abheftrand mit Euro-Lochung. An der langen Seite der Dokumententasche befindet sich eine Klappe. Die Lieferung der FolderSys Dokumententasche erfolgt wahlweise farbsortiert oder transluzent. In der sortierten Variante erhalten Sie je zwei Stück von jeder Farbe. Sie können die FolderSys Dokumententasche in Paketen mit einem Inhalt von jeweils zehn Stück bestellen. Weitere zweckmässige Versionen und Grössen der Dokumententasche finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.


Weitere Details:

  • Aus PP
  • Format: DIN A4
  • Mit Klettverschluss
  • Mit Abheftrand Euro-Lochung
  • Mit Klappe an der langen Seite
  • Farbe: wahlweise farbsortiert (je 2 Stück von jeder Farbe) oder transluzent
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
Euro-Lochung, transzulent
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Klettverschluss
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
10
Länge:
310 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,17*
€ 7,73*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,97*
€ 7,74*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,48*
€ 8,47*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,31*
€ 9,60*
Lager 224
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,38*
€ 14,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
11292935
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.