Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbox, Vario-Line VL-X blau, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-300827
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1093230 BLAU
EAN/GTIN:
     4007123094806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel

Handliche Kabelbox mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V/16 A) und schlagfestem Spezial-Kunststoffgehäuse.
Ergonomisch geformter Tragegriff
gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuss
mit Überhitzungsschutz
Kabel Typ H O5 VV - F 3G1,5
5 m: B 195 x T 75 x H 240 mm
10 m: B 225 x T 80 x H 270 mm
15 m: B 225 x T 120 x H 270 mm
Farbe: Schwarz/Lichtgrau

Weitere Informationen:
Material Trommel:
Kunststoff
Farbe:
blau
Schutzkontaktsteckdosen:
4
Ausführung:
Überhitzungsschutz
Schutzklasse:
I
Kabellänge:
10 m
Griff:
Ja
Länge:
10 m | 80 mm
Standfest:
Ja
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Höhe:
270 mm
Gewicht:
Jan 51 kg
Durchmesser:
225 mm
Breite:
225 mm
Material Gestell:
Kunststoff
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, kabelboxen brennenstuhl, kabelbox, 300827, 300827-SW81, Kabel, Steckdose, Trommel, Stromversorgung, Verlängerungskabel, D-Sicherung, D2-Sicherung, D3-Sicherung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 16,0956*
€ 21,2756*
10 Tage
801
2
€ 5,99*
ab € 16,56*
€ 21,76*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 16,94*
€ 22,00*
1
€ 4,90*
ab € 17,47*
€ 23,13*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 24,03*
€ 31,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,403* pro Meter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.