Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT Toilet Tissue, 6 Rollen, 380 m je Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-29070
Hersteller:
     Scott
Herst.-Nr.:
     8511
EAN/GTIN:
     5027375010255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

hochweiss
2-lagig, perforiert
Blattgrösse: 95 x 130 mm

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
100 mm
Farbe:
weiss
Rollen pro Paket:
6
Anzahl Blatt:
350
Rollendurchmesser:
110 mm
Reissfest:
Nein
Anzahl Lagen:
2
Bedruckt:
Nein
Parfümiert:
Nein
Geprägt:
Nein
Material:
Zellstoff
Anzahl Rollen:
6 Stk
Typ:
SCOTT 380
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 8,04667*
€ 9,72667*
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 8,34167*
€ 10,425*
3 Tage
243
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,50*
€ 10,44*
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 8,37*
€ 10,49*
Lager 224
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 12,085*
€ 14,435*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 14,435*
€ 17,17765
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,145*
€ 16,83255
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,635*
€ 16,22565
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,085*
€ 14,38115
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 86,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.