Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT Toilettenpapier 8511 2lagig 380m weiß 6 Rl./Pack.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446219801
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8511
EAN/GTIN:
     5027375010255
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott® Essential™ Waschraumprodukten zur Förderung der Waschraum-Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei Qualität und Wertigkeit machen zu müssen. Wenn Sie Zuverlässigkeit in stark frequentierten Waschräumen wünschen, die Konsistenz erfordern, entscheiden Sie sich für Scott® Essential™ Jumbo Toilettenpapierrollen. Dieses hochwertige Toilettenpapier bietet eine effiziente Lösung für stark frequentierte Orte, kann zur Verhinderung von Verstopfungen leicht heruntergespült werden und hält die Hygiene am Arbeitsplatz aufrecht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EssentialT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier EssentialT
Variante:
Großrolle
Verwendung für Produkt:
Toilettenpapierspender Jumbo 6991
Maße:
9,5 cm x 380 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Material:
Tissue, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier 2-lagig 6 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1284
36
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 2,72*
€ 2,72*
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 8,14167*
€ 10,11334*
1 Tag
180
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 8,94*
€ 10,84*
3 Tage
135
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 10,84*
Lager 1682
474
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 10,32167*
€ 12,47167*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 12,47167*
€ 14,84129
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,16167*
€ 14,47239
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,78167*
€ 14,02019
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,32167*
€ 12,28279
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 74,83002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.