Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind mit 2 Abteilen, 300 mm, Drehriegelverschluss mit Sockel, Tür enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-28001
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100052111
EAN/GTIN:
     4051273616722
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Mit durchgehender Tür und Lüftungsschlitzen oben und unten. Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser mit Bügelstärken 5 - 7 mm. Zudem Etikettenhalter.

Weitere Details:

  • Einbrennlackiertes Stahlblech
  • Signaturrahmen
  • je Abteil 1 Hutboden und 1 Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken
  • an jeder Türinnenseite ist ein Handtuchhalter angebracht
  • Korpusfarbe: Lichtgrau
  • Tiefe: 500 mm
  • Sockel 100 mm
  • Abteilbreite: 300 mm
  • Aussenmasse: H 1800 x B 630 mm
  • Gewicht: 40 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech
Schliesssystem:
Drehriegelverschluss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
40 kg
Unterbau:
Sockel
Breite:
630 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 326,41*
€ 391,20*
Frei Haus
ab € 429,86*
€ 512,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,20*
€ 465,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,09*
€ 460,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,98*
€ 448,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,40*
€ 437,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,41*
€ 388,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.