Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-25557 Herst.-Nr.: 6246508 EAN/GTIN: 4002390047654 |
| | |
|
| | |
| - 40 mm breit, Klemmweite ca. 10 mm
- mit Selbstklebe-Polsterschaum zum Ausgleich von Wandunebenheiten
- besonders attraktives Design für alle Anwendungen
- eloxiertes, nicht beschlagendes Aluminium
- lieferbar in 5 Längen (bis DIN A3)
Format: - 35 mm für Notes - 113 mm für Notes - 156 mm für bis A5 - 218 mm für bis A4 - 305 mm für bis A3
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Stück pro Paket: | 1 | Anzahl Blatt: | 15 | Anbringung: | Klemmmechanismus | Format: | DIN A4 | Klemmweite: | 10 mm | Material: | Aluminium | Montage: | Selbstklebe-Polsterschaum | Geeignet für: | DIN A5 DIN | Breite: | 40 mm | Länge: | 156 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Plakat-Klemmschienen, Plakatklemmschienen, Plakatschienen, Poster-Klemmschienen, Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, magnet-board maul, magnet board, 25557, 25557-SW81, Klemmmappen, Mappen, Klemmschiene, Wand, Klemmleiste, Memoleiste, Stand-Planhalter, Tisch-Planhalter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,82* | € 6,52* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,93* | € 7,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,11* | € 7,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,21* | € 9,41* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,89* | € 11,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,16 Meter (ab € 49,3125* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|