Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenleiste für 8 Schlüssel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-25144
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     006003-00005
EAN/GTIN:
     4011238010576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste

Die Hakenleisten sind wahlweise in den Farben blau, rot oder schwarz erhältlich. Die Leisten sind für 8 Schlüssel geeignet.
Die Hakenleisten werden ohne Nummern und Schlüsselanhänger geliefert.

  • 240 mm lang
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Stahlblech, lackiert
Gewicht:
0.05 kg
Breite:
240 mm
Anzahl Haken:
8 Stk
Weitere Suchbegriffe: hakenleiste 8 haken, hakenleiste, format hakenleiste, 25144, 25144-SW81, Schlüssel, Schlüsselhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.