Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenleiste, für 7 Schlüssel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-25139
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     006002-00005
EAN/GTIN:
     4011238010545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste

Die Hakenleisten sind wahlweise in den Farben blau, rot oder schwarz erhältlich. Die Leisten sind für 7 Schlüssel geeignet.
Die Hakenleisten werden ohne Nummern und Schlüsselanhänger geliefert.

  • 210 mm lang
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Stahlblech, lackiert
Gewicht:
0.04 kg
Breite:
210 mm
Anzahl Haken:
7 Stk
Weitere Suchbegriffe: format hakenleiste, hakenleiste, hakenleiste 7 haken, 25139, 25139-SW81, Schlüssel, Schlüsselhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.