Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtafel mit 21 Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-25120
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     007001-00000
EAN/GTIN:
     4011238025013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
schlüsselboard

Die Wandtafeln dienen der nachträglichen Montage in gesicherten Bereichen, Schränken oder auch Tresoren zur Aufbewahrung von kleinsten Schlüsselmengen. Die galvanisch verzinkte Hakenleisten sind im Rastersystem verstellbar sowie verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert. Die Wandbefestigung ist bereits vorgerichtet.

  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • 21 Haken: Masse (B/H): 270 x 350 mm, Gewicht: 2 kg
  • 32 Haken: Masse (B/H): 300 x 450 mm, Gewicht: 2 kg
  • 50 Haken: Masse (B/H): 360 x 580 mm, Gewicht: 3 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, lackiert
Höhe:
350 mm
Gewicht:
2 kg
Breite:
270 mm
Anzahl Haken:
21 Stk
Weitere Suchbegriffe: 25120, 25120-SW81, Hakenleiste, Schlüssel, Schlüsselhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 20,25*
€ 27,29*
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 33,99*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 28,8522*
€ 38,3622*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 36,19*
€ 47,06*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.