Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild, Rückenbreite 60 mm, selbstklebend, 10 Stück, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-24685
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     ORD24685-S
EAN/GTIN:
     4260188970519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
  • selbstklebend
  • für Handbeschriftung
  • für alle gängigen Ordner
  • für Rückenbreite 40 oder 60 mm
  • 10 Etiketten = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
selbstklebend
Bedruckbar:
Nein
Stück pro Paket:
10
Stück/Paket:
10
für Rückenbreite:
60 mm
Höhe:
280 mm
Ordnertyp:
Standardordner
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordneretikett selbstklebend weiß, ordneretikett selbstklebend, ordneretiketten weiß, 24685, 24685-SW81, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder, Aktenhefter, Hefter, Bürohefter, Rückenschilder und Zubehör, Aktenordner und Zubehör, Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.