Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank, Elektronikschloss 141 Haken, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-24345
Hersteller:
     Beaumont
Herst.-Nr.:
     07.11.E141 RAL 7035
EAN/GTIN:
     8712907005140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox

Der Schlüsselschrank ist mit einem Elektronikschloss ausgestattet. Das Elektronikschloss verfügt über einen Manager- und Benutzercode. Der Korpus besteht aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung, die Hakenleisten sind fest angeschweisst. Index und Nummernstreifen sowie Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten.

  • Farbe: wahlweise lichtgrau (RAL 7035), anthrazit (RAL 7016) oder silber-Hammerschlag
  • 141 Haken: Masse (B/T/H): 295 x 80 x 395 mm, Gewicht: 6,1 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schliesssystem:
Elektronikschloss
Türfarbe:
lichtgrau
Höhe:
395 mm
Gewicht:
6 kg
Tiefe:
80 mm
Breite:
290 mm
Anzahl Haken:
141 Stk
Weitere Suchbegriffe: 24345, 24345-SW81, Schlüsselkästen, Schlüsselkassette, Schlüsseltresor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 154,28*
€ 190,46*
Frei Haus
ab € 186,73*
€ 229,63*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.