Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Rollcontainer 126, 3 Schübe, Griff rund, weiss/Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-240019
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     463685
EAN/GTIN:
     4250510835692
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
  • Korpus aus Stahl mit eingebrannter Pulverbeschichtung
  • Abdeckplatten und Blenden aus Holz mit Melaminharzbeschichtung, ca. 19 mm stark
  • Utensilienauszug
  • Schubladen aus Stahl mit Vollauszug bei Hängeregistraturschub, Selbsteinzug, Innenmass B 330 x T 690 mm, Belastbarkeit 15 kg pro Schub
  • Schloss mit Wechselzylinder und Kippschlüssel, Zentralverschluss
  • Griff rund
  • 4 hochwertige Leichtlauf-Rollen, davon 2 feststellbar
  • Masse: B 435 x T 765 x H 577 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
weiss
Feststellbare Rollen:
Ja
Traglast Schublade:
15 kg
Abschliessbar:
Ja
Ausführung Griff:
Griff rund
Farbe Abdeckplatte:
Ahorn-Dekor
Material Korpus:
Stahl, pulverbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Select
Farbe Korpus:
weiss
Selbsteinzug:
Ja, ohne Dämpfung
Material Blenden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Material Schübe:
Stahl
Anzahl Schubladen:
3
Material Abdeckplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
577 mm
Korpus/Blenden/Abdeckplatte:
weiss; Ahorn-Dekor
Auszug:
Vollauszug
Breite:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer weiß 3 schübe, bürorollcontainer weiß, rollcontainer, 240019, 240019-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 388,73*
€ 458,52*
Frei Haus
ab € 485,13*
€ 569,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,52*
€ 545,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,53*
€ 534,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,22*
€ 522,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,98*
€ 504,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,73*
€ 462,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.