Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAN-Erste Hilfe (nach DIN 13 157)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-23914
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     301135
EAN/GTIN:
     4250108800187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • Inhalt entsprechend DIN 13 157 und zusätzlich: WS-Netzverband, Spezial-Druckverbandpäckchen, metallisierte aluderm- Verbandstoffe
  • mit Wandhalterung
  • aus ABS-Kunststoff mit Inneneinteilung
  • Masse: L 310 x B 210 x H 130 mm


Der Verbandskasten ist für Handels- und Verwaltungsbetriebe mit weniger als 50 Beschäftigten, kleine Baustellen (mit weniger als 10 Beschäftigten) sowie Tätigkeiten im Aussendienst zugelassen.

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Inhalt nach DIN:
13 157
Einsatzort:
Handelsbetriebe
Höhe:
130 mm
Gewicht:
2.651 kg
Tiefe:
310 mm
Breite:
210 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 63,86*
€ 80,39*
5 Tage
124
1
€ 5,90*
ab € 66,06*
€ 81,02*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 66,65*
€ 81,69*
7 Tage
124
1
Frei Haus
ab € 67,58*
€ 82,66*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 102,56*
€ 121,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,24*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,77*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,847*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,08*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,84*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,31*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,22*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,39*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,85*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.