Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Hochcontainer, B 435 x T 800 x H 1296 mm, weissalu/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-231494
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     297590
EAN/GTIN:
     4250510936320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer

Dieser Hochcontainer mit grossem, silberfarbenem Griff besitzt die Gesamtmasse von B 400 x T 800 x H 1296 mm. Für den bestmöglichen Schutz vertraulicher Dokumente oder benötigter Arbeitsmaterialien vor dem Zugriff durch Unbefugte ist das in verschiedenen, attratkiven Dekorvarianten verfügbare Möbelstück mittels Zentralverschluss abschliessbar - ein passender Kippschlüssel ist hierfür im Lieferumfang bereits mit enthalten. Dank seiner Tiefe von 800 mm schliesst er bündig mit Ihren Schreibtischen ab, sodass er als praktische Trennung zwischen zwei Arbeitsplätzen fungiert und zugleich viel Stauraum direkt am Arbeitsplatz bietet.

Er besitzt einen Korpus aus hochwertigem, pulverbeschichtetem und magnetischem Stahl. Die Blenden und die Abdeckplatte wurden aus robusten, melaminharzbeschichteten Spanplatten gefertigt.

Darüber hinaus bietet er reichlich Stauraum - hierfür ist er mit drei Schubfächern mit Vertikalauszug inklusive Utensilienschale für das obere Schubfach, zwei Ordnereinsätzen, einer Ablagebox sowie einem praktischen Flaschenhalter versehen. Die Laden sind mit einem Softclose-System ausgestattet, so dass sich die Schubladen selbst einziehen und beim Schliessen maximal gedämpft sind. Höhenverstellbare Bodengleiter schonen empfindliche Böden und gleichen eventuell vorhandene Unebenheiten aus.

Die Montage ist bei diesem mit insgesamt 5 Jahren Garantie versehenen Hochcontainer bereits inklusive.

Weitere Details:

  • Abschliessbarer Hochcontainer mit Vertikalauszug und mit grossem, silberfarbenem Griff
  • Blenden und Abdeckplatte aus Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung
  • 3 Schubfächer mit Vertikalauszug inklusive Utensilienschale für das obere Schubfach, 2 Ordnereinsätze, Ablagebox und Flaschenhalter
  • Selbsteinzug mit Schliessdämpung (Softclose)
  • Schloss mit Kippschlüssel '“ Zentralverschluss
  • Höhenverstellbare Bodengleiter
  • Verschiedene attraktive Dekorvarianten, passend zum Schranksystem Tetris Solid, Tetris Wood, sowie Tetris Wall
  • Montage inklusive
  • Masse: B 400 x T 800 x H 1296 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
weiss
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl, pulverbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
SCHÄFER Dekorsystem:
weiss; weissaluminium
Tiefe:
800 mm
Farbe Korpus:
weissalu
Selbsteinzug:
Ja, mit Dämpfung
Material Blenden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Material Schübe:
Metall
Material Abdeckplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
1296 mm
Auszug:
Teilauszug
Breite:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, schreibtischcontainer weiß, schreibtischcontainer, schreibtischcontainer 3 schubladen, 231494, 231494-SW81, Hochcontainer, Schubladencontainer (Standcontainer), Technikcontainer, Unterstellcontainer (Standcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 909,35*
€ 1.053,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 961,48*
€ 1.118,45*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,45*
€ 1.330,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,59*
€ 1.329,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,85*
€ 1.274,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,40*
€ 1.224,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,48*
€ 1.144,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.