Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Rollcontainer 126, 3 Schübe, Zentralverschluss seitliche Griffnut, B 435 x T 765 x H 577 mm, weissalu/weissalu/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-231339
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     297130
EAN/GTIN:
     4250510833063
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Der Rollcontainer 126 bietet Ihnen im Büro und am Arbeitsplatz zusätzlichen Stauraum für wichtige Unterlagen und Materialien. Hierfür ist er mit 3 Schubladen ausgestattet, wobei es sich bei dem obersten Schub um einen praktischen Utensilienauszug handelt. Die seitliche Griffnut ermöglicht einen unkomplizierten Zugriff, die Leichtlaufrollen für einen flexiblen Standortwechsel. Zwei der insgesamt vier Rollen sind mit Feststellern versehen.

Der Korpus des Rollcontainers wurde aus pulverbeschichtetem Feinblech gefertigt, die Abdeckplatte, die Blenden und die Schübe aus 19 mm starker und melaminharzbeschichteter Spanplatte.

Die Teilauszug-Schubladen aus Stahl besitzen einen Selbsteinzug inklusive Schliessdämpfung (Softclose) und sind jeweils auf eine Belastung mit bis zu 25 kg ausgelegt. Der Hängeregistraturschub besitzt einen Vollauszug. Die Innenmasse der Schubladen belaufen sich jeweils auf B 330 x T 690 mm.

Dank des Zentralverschlusses lassen sich die sich im Rollcontainer befindenden Dokumente und Utensilien bestens vor dem Zugriff durch Unbefugte schützen. Ein passender Kippschlüssel ist im Lieferumfang bereits mit enthalten.

Der Rollcontainer 126 ist in verschiedenen Dekorvarianten erhältlich und wird Ihnen vollständig montiert geliefert. Seine Gesamtmasse betragen jeweils B 435 x T 765 x H 577 mm.

Ausführung:

  • 3 Schubladen, davon die oberste als Utensilienauszug
  • Seitliche Griffnut
  • In unterschiedlichen attraktiven Dekoren erhältlich

Korpus, Blenden und Schübe:

  • Korpus jeweils aus pulverbeschichtetem Feinblech
  • Abdeckplatten, Blenden und Schübe jeweils aus 19 mm starker und melaminharzbeschichteter Spanplatte

Schubladen:

  • Schubladen aus Stahl mit Teilauszug
  • Vollauszug bei Hängeregistraturschub
  • Selbsteinzug mit Schliessdämpfung (Softclose)
  • Belastbarkeit: jeweils bis zu 25 kg
  • Innenmasse: jeweils B 330 x T 690 mm

Schliesssystem:

  • Zentralverschluss über Schloss mit Wechselzylinder
  • Inklusive 1 Kippschlüssel

Rollen:

  • 4 hochwertige Leichtlauf-Rollen, davon 2 mit Feststeller

Weitere Details:

  • Anlieferung erfolgt bereits vollständig montiert
  • Masse: jeweils B 435 x T 765 x H 577 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
weiss
Feststellbare Rollen:
Ja
Traglast Schublade:
25 kg
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Feinblech, pulverbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Platte+Blende/Korpus:
weiss; weissaluminium
Farbe Korpus:
weissaluminium
Material Blenden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Selbsteinzug:
Ja, mit Dämpfung
Material Schübe:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Anzahl Schubladen:
3
Material Abdeckplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
577 mm
Auszug:
Teilauszug
Breite:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer weiß 3 schübe, bürorollcontainer weiß, rollcontainer, 231339, 231339-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 405,82*
€ 478,01*
Frei Haus
ab € 534,09*
€ 621,51*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,01*
€ 568,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,82*
€ 563,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,53*
€ 549,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,42*
€ 531,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,82*
€ 482,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.