Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden für Gefahrstoffschrank Typ 90, 435 x 1045 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-22100
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30021
EAN/GTIN:
     4250101138065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschrankeinlegeboden
Einlegeboden für Chemikalienschrank
Fachboden für Chemikalienschrank
Einlegeboden Gefahrstoffschrank

Wannenboden (zum Nachbestellen)

  • Masse: T 435 x B 1043 mm
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Stück pro Paket:
1
Zubehör für:
Gefahrstoffschrank Typ 90
Material:
Stahlblech
Traglast:
75 kg
Lieferumfang:
Wannenboden für Schrank Typ 90
Tiefe:
435 mm
Breite:
1043 mm
Typ:
Wannenboden
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,64*
€ 43,90*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,06*
€ 44,52*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 35,40*
€ 45,04*
34 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,39*
€ 47,80*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 51,51*
€ 64,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,51* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,47*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
206977
ab € 75,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.