Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP FIX-Regalschrank, 780 mm hoch, 4 Böden, ohne Kästen, mit Türen, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-21337
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     21624
EAN/GTIN:
     4250510846049
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank

Die meistgekauften Universalschränke für Lager und Betrieb
Ordnung, Übersicht und viel mehr Platz in Ihrem Kleinteilelager - das erreichen Sie mit diesen Schränken bequem und preiswert. Die Schränke sind wie eine Sichtkartei: Jeder weiss wo er was findet, jeder sieht, was er greift - und was nachzufüllen ist. Sie sind Schäfer-Produkte auf besonders hohem Qualitätsniveau.
Masse: H 780 x B 670 x T 260 mm (als Wand- oder Aufsatzschrank)
Ausführung:
Gehäuse und Türen aus Qualitätsfeinblech, weissaluminium RAL 9006 oder lichtgrau einbrennlackiert. Zwischenböden aus verzinktem Stahlblech, in der Höhe von 25 zu 25 mm verstellbar. Türen mit verchromtem Drehgriff und Sicherheitsschloss. Funktionssicherer Treibriegelverschluss.

  • 4 Zwischenböden
  • Gesamtbelastbarkeit: 100 kg
  • ohne Kästen
  • mit Türen
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
lichtgrau
Material Türen:
Stahlblech
Anzahl Fachböden:
6 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Lieferumfang:
inklusive Türen
Traglast Fachboden:
20 kg
Bodenausgleich:
Nein
Tiefe:
260 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau
Höhe:
780 mm
Breite:
670 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,53*
€ 540,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,80*
€ 532,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,60*
€ 523,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,26*
€ 502,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,01*
€ 455,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.