|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-200225 Herst.-Nr.: 84009590 EAN/GTIN: 4051273717771 |
| | |
|
|  |  |
 | Ob in Schreibtischen, Rollys oder Gleitcontainern - mit unseren praktischen Organisationseinrichtungen geht Ihnen die Ordnung Ihrer Schubfächer spielend von der Hand. Je nach Bedarf für die übersichtliche Ablage von Schriftstücken, Karteikarten, Formularen und anderen Büromaterialien. Sie erhalten die Organisationseinrichtungen bzw. Schubladenunterteilungen jeweils als Einzelstück in den folgenden Längenvarianten: 1 x Schubladenunterteilung von 330 mm Länge [br /]1 x Schubladenunterteilung von 221 mm Länge - für Schublade 3 HE (nur in Verbindung mit Unterteilung 330 mm Länge)
[br /]1 x Schubladenunterteilung von 162 mm Länge - für Schublade 3 HE (nur in Verbindung mit Unterteilung 330 mm Länge)
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | L 330 mm | Eigenmarke: | Select Sondertext |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 200225, 200225-SW81, Rollcontainer Zubehör, Standcontainer Zubehör, Fächereinlagen, Facheinlagen, Gleitcontainer, Schubladenunterteilung, Schrägablagen für Schubladen, Organisationseinrichtung |
|  |  |
| |