Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienespender Aufsatz für Absperrpfosten RS-Guidesystems Serie GLA 25/28/45, Volumen 1 l, Ø 110 x H 200 mm, Kunststoff & Metall, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195420
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLZ 45-H
EAN/GTIN:
     4251021125487
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Dieser Hygienespender Aufsatz für die Absperrpfosten der Serie GLA 25, 28 und 45 von RS-Guidesystems bietet vor abgesperrten Bereichen wartenden Personen die Möglichkeit, sich unmittelbar am Pfosten die Hände zu desinfizieren. Somit unterstützt er bei der Eindämmung von gefährlichen Infektionskrankheiten und der Schaffung eines gesunden, hygienischen Umfeldes.

Er besteht aus einem aus Metall gefertigten Aufsatzmodul und einem Desinfektionsmittelspender aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 1 l. Dieser lässt sich individuell befüllen.

Die Gesamtmasse des farblich einheitlich in Schwarz gehaltenen Hygienespender Aufsatzes für die Absperrpfosten der Serie GLA 25, 28 und 45 von RS-Guidesystems betragen 110 x H 200 mm.

Bitte beachten Sie, dass ein Desinfektionsmittel oder Absperrpfosten nicht Teil des Lieferumfanges sind.

Ausführung:

  • Hochwertiger, aufsetzbarer Hygienespender
  • Passendes Zubehör für die Absperrpfosten der Serie
    • GLA 25
    • GLA 28
    • GLA 45
  • Bestehend aus Aufsatzmodul und individuell befüllbarem Desinfektionsmittelspender
  • Ermöglicht die hygienische Händedesinfektion unmittelbar am Pfosten, ideal für Eingangs- und Wartebereiche
  • Füllmenge Spender: ca. 1 l
  • Lieferung erfolgt ohne Desinfektionsmittel und ohne Absperrpfosten

Weitere Details:

  • Material Aufsatz: Metall
  • Material Spender: Kunststoff
  • Farbe Aufsatz und Spender: jeweils schwarz
  • Gesamtmasse: ca. 110 x H 200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Gestell für Behälter
Abschliessbar:
Nein
Material:
Kunststoff; Metall
Geeignet für:
1000-ml-Behälter
Bedienbarkeit:
per Handpumpe
Inhalt:
null ml | null l
Höhe:
200 mm
Lieferumfang:
Aufsatzmodul, Leerflasche
Durchmesser:
110 mm
Sichtfenster:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 55,93*
€ 73,30*
Frei Haus
ab € 55,93*
€ 73,30*
€ 4,70*
ab € 60,73*
€ 78,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.