Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten Keybox, 100 Haken, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194094
Hersteller:
     Beaumont
Herst.-Nr.:
     METALL
EAN/GTIN:
     8712907011295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Der Schlüsselschrank Keybox besteht aus Stahlblech und hat ein Zahlenschloss. Dabei ist der Schüsselschrank Keybox wahlweise mit 20, 40, 60 oder 100 Haken lieferbar.
Der Schlüsselschrank Keybox besteht aus Stahlblech und ist dadurch besonders robust. In einem Lichtgrau gehalten, hält der Schüsselschrank dank der Möglichkeit der Codierung des Zahlenschlosses Ihre Schüssel sicher aufbewahrt. In der Lieferung enthalten ist zudem ein Notöffnungsschlüssel, falls Ihnen der Code doch einmal entfallen sein sollte. Inklusive passender Schlüsselanhänger geliefert ist der Schüsselschrank in vier unterschiedlichen Grössen verfügbar. So kann die Keybox wahlweise mit 20 Haken, 40, 60 oder 100 Haken bestellt werden. Dabei verfügen die Schlüsselschränke mit 60 und 100 Haken über eine Mittelwand, sodass der Schrank kompakt und übersichtlich bleibt.
Weitere Details:

  • Mit Zahlenschloss
  • Mit Notöffnungsschlüssel
  • Inklusive Schlüsselanhänger
  • Gehäuse aus Stahlblech
  • Farbe: Lichtgrau
  • Wahlweise mit 20, 40, 60 oder 100 Haken
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Stahlblech
Masse H x B x T:
360 x 250 x 115 mm
Schliesssystem:
Zahlenschloss
Türfarbe:
lichtgrau
Höhe:
360 mm
Tiefe:
115 mm
Breite:
250 mm
Anzahl Haken:
100 Stk
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe beaumont, schlüsselsafe 100 schlüssel, schlüsseltresor, 194094, 194094-SW81, Schlüsselkästen, Schlüsselkassette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 43,99*
€ 58,64*
Frei Haus
ab € 55,34*
€ 72,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.