Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planschrank aus Stahl, für Formate bis DIN A0, 8 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193508
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7201-200 7035 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4050646133552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen

Dieser auf einer stabilen Stahlkonstruktion fussende Planschrank ist Ihnen eine grosse Hilfe bei der Archivierung grossformatiger Unterlagen wie Zeichnungen, Postern oder Bau- und Konstruktionsplänen und er sorgt für eine glasklare übersicht.

[br /]Der Planschrank für Formate bis DIN A0 bietet Ihnen viel Komfort beim Archivieren der verschiedensten Unterlagen mit überformat. Alle acht Schubladen sind mit dem ESE-System für einen End-Selbst-Einzug ausgestattet und zu 4/5 ausziehbar, wodurch ihr Handling sehr bequem vonstatten geht. Sechs Schubladen verfügen über eine normale Blendhöhe, zwei haben eine doppelte Blendhöhe.

Die stabile Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Schubladenblenden sorgt für eine gute Standfestigkeit. Alle Auszüge verfügen vorne über einen Niederhalter und hinten ist eine Deckleiste angebracht. Dank gerasterter sowie unterteilbarer Schubladenböden ist dieser Planschrank für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet. Elegante und ergonomische Bügelgriffe erleichtern das öffnen der einzelnen Schubladen.

Durch optional erhältliches Zubehör wie einem Sockel oder einem Untergestell stehen Ihnen mit diesem Planschrank viele Kombinationsmöglichkeiten offen.

[br /]Weitere Details:

  • 8 Schubladen für Formate bis DIN A0
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
  • Auszugssperre und serienmässiger Kunststoffgleiter (Fussbodenschutz)
  • Schubladen zu 4/5 ausziehbar
  • Elegante, ergonomische Bügelgriffe, matt vernickelt
  • 10 Jahre Herstellergarantie auf die Schienenführung
  • Maximale Schubladentraglast: 40 kg
  • Schubladeninnenmasse: B 1255 x T 905 x H 45/55/120 mm
  • Gesamtmasse: B 1350 x T 960 x H 760 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau; perlweiss
Aussenbreite:
1350 mm
Aussenhöhe:
760 mm
Material:
Stahl
Aussentiefe:
960 mm
Gewicht:
40 kg
Traglast Fachboden:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, flachablageschrank a0, flachablageschrank, 193508, 193508-SW81, Planschränke, Zeichnungs-Schubladenschrank, Zeichnungs-Flachablage, Zeichnungs-Hängeablage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
3
€ 38,00*
ab € 1.365,53*
€ 1.553,05*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.444,43*
€ 1.563,78*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.429,31*
€ 1.574,67*
30 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.778,75*
€ 1.899,73*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.151,25*
€ 2.292,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.292,04*
€ 2.727,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.277,75*
€ 2.710,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.210,92*
€ 2.630,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.174,61*
€ 2.587,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.151,25*
€ 2.559,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7205-000|S10000
ab € 124,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 2,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-10|
ab € 1,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-20|
ab € 1,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0216-00|
ab € 54,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0202-00|
ab € 8,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0204-00|
ab € 17,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0208-00|
ab € 33,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7203-000|S10000
ab € 85,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7203-000|S10002
ab € 85,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7204-000|S10002
ab € 217,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7206-000|S10002
ab € 161,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.