Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank, Rollladen grau gesprenkelt, Höhe 1040 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193435
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     10267
EAN/GTIN:
     3660141942491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motivordner
Schulordner
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
  • Rollläden bedruckt
  • Rollläden mit 15 mm Polystyrol-Lamellen, die sich komplett in die Inntenteile schieben lassen
  • Korpus aus High-Impact-Polystyrol mit Metallinnenstruktur
  • Korpus: weiss
  • inkl. 2 Metallfachböden
  • abgerundete Kante und polierte Top-Auflage
  • integrierte, verdeckte Grifföffnung mit Schloss und 2 Schlüsseln
  • Aufbau in weniger als 2 Minuten ohne Werkzeug, Schrauben und Kleinteile
  • Innenmasse: B 860 x T 375 mm
  • Aussenmasse: B 1100 x T 415 x H 1040 mm


Bedruckte Rollladenschränke sind vom Umtausch ausgeschlossen!

Weitere Informationen:
Ausführung:
gemusterte Türen
Material Türen:
Polystyrol (PS)
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Fachböden:
Polystyrol (PS)
Material Korpus:
Polystyrol (PS)
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
415 mm
Farbe Korpus:
weiss
Motiv:
grau gesprenkelt
Aussenbreite:
1100 mm
Farbe Rollladen:
grau
Aussenhöhe:
1040 mm
Material Rollladen:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, paperflow rolladenschrank, rolladenschrank, rollladenschrank h 1040 mm, 193435, 193435-SW81, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, Beistellschrank (Rolladen), Theke (Rolladen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 369,81*
€ 441,90*
Frei Haus
ab € 463,71*
€ 548,62*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,90*
€ 525,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,89*
€ 522,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,64*
€ 512,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,86*
€ 496,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,81*
€ 440,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.