Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dom-Deckel zu Trinkbecher to go, weiss 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191596
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14809
EAN/GTIN:
     4002911148099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
  • für 0,2 l und 0,3 l Trinkbecher to go
  • weiss
  • Packung a'  100 Deckel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
0,2 l und 0,3 l Trinkbecher to go
Typ:
Deckel to go
Oberfläche:
glatt
Material:
Polystyrol (PS)
Stückzahl:
100
Weitere Suchbegriffe: Hartpapierbecher Deckel, papstar einwegdeckel, einweg deckel, trinkbecher einwegdeckel, 191596, 191596-SW81, Deckel für Trinkbecher, Plastikdeckel, Deckel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
10
€ 4,99*
ab € 3,56*
€ 3,56*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 4,64*
10 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 3,67*
€ 5,94*
1
€ 5,50*
ab € 3,10*
€ 5,94*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,037* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
14804
ab € 3,81*
Zubehör
PAPSTAR
14808
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.