Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne 1,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-190547
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     290-071
EAN/GTIN:
     4007796032358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

formschöne Isolierkannen aus doppelwandigem Edelstahl
mit praktischer Einhandbedienung

Weitere Informationen:
Farbe:
silber; schwarz
Ausführung:
praktische Einhandbedienung
Material:
Edelstahl
Verschlussart:
Schraubdeckel
Inhalt:
1,5 l
Weitere Suchbegriffe: isolier-kanne 1 l helios, isolier kanne, isolier-kanne 1 l, 190547, 190547-SW81, Kaffeekanne, Isolierbecher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
800
1
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 17,00*
2 Tage
33
1
€ 5,95*
ab € 12,99*
€ 17,18*
1
€ 5,50*
ab € 13,92*
€ 19,26*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 14,95*
€ 19,61*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 23,04*
€ 29,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
290-082
ab € 3,60*
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,32*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.