Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappteller Papstar Pure, Einweg, eckig, 100 x 160 mm, lebensmittelecht, klimaneutral, FSC--zertifiziert & kompostierbar, braun, 8 x 250 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189697
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87940
EAN/GTIN:
     4002911879405
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Diese TüV-zertifizierten, eckigen Pappteller aus der Kollektion Pure des Herstellers Papstar sind für den Einweg-Gebrauch geeignet und überzeugen durch ausserordentliche Nachhaltigkeit sowie Umweltfreundlichkeit.

In Kooperation mit dem Unternehmen Climate Partner klimaneutral hergestellt, wurden die kompostierbaren Teller aus brauner, FSC-zertifizierter Frischfaserpappe ohne Zusatz von Recyclingmaterial gefertigt. Die Materialstärke beläuft sich auf 235 g/m2.

Entscheiden Sie sich bei den lebensmittelechten, eckigen Papptellern Pure von Papstar zwischen unterschiedlichen Varianten mit verschiedenen Massen und Stückzahlen.

Ausführung:

  • Eckige Einweg-Pappteller aus der Kollektion Pure des Herstellers
    • lebensmittelecht
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt aus FSC-zertifizierter Frischfaserpappe ohne Zusatz von Recyclingmaterial
    • in Zusammenarbeit mit Unternehmen Climate Partner klimaneutral hergestellt
    • kompostierbar
  • TüV-zertifiziert
  • Wahlweise erhältlich mit verschiedenen Massen und Stückzahlen

Weitere Details:

  • Materialstärke: jeweils 235 g/m2
  • Material: jeweils 100 % Frischfaserpappe
  • Farbe: jeweils braun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
eckig
Länge x Breite:
100 x 160
Material:
Karton
Stück/Paket:
8 x 250
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
34
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,7575*
€ 11,2275*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 64,00*
€ 64,00*
Lager 224
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 58,50*
€ 73,43*
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 58,71*
€ 73,43*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 56,08*
€ 91,09*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 73,43*
€ 87,38
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 71,44*
€ 85,01
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 69,64*
€ 82,87
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 67,48*
€ 80,30
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 65,00*
€ 77,35
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 58,50*
€ 69,62
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 8 Packungen (ab € 7,3125* pro Packung)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.