Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappteller Papstar Pure, Einweg, rund, Ø 190 mm, lebensmittelecht, klimaneutral, FSC--zertifiziert & kompostierbar, braun, 8 x 100 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189693
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87938
EAN/GTIN:
     4002911879382
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Diese runden, TüV-zertifizierten Pappteller aus der Kollektion Pure des Herstellers Papstar für den Einweg-Gebrauch sind ausgesprochen nachhaltig und umweltverträglich.

In Kooperation mit dem Unternehmen Climate Partner klimaneutral hergestellt, bestehen die kompostierbaren Teller aus brauner, FSC-zertifizierter Frischfaserpappe ohne Zusatz von Recyclingmaterial. Die Materialstärke beträgt 235 g/m2.

Die lebensmittelechten Pappteller Pure von Papstar erhalten Sie zu 8 x 100 Stück. Der Durchmesser eines jeden Tellers beläuft sich dabei auf 190 mm.

Ausführung:

  • 8 x 100 runde Einweg-Pappteller aus der Kollektion Pure des Herstellers
    • lebensmittelecht
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt aus FSC-zertifizierter Frischfaserpappe ohne Zusatz von Recyclingmaterial
    • in Zusammenarbeit mit Unternehmen Climate Partner klimaneutral hergestellt
    • kompostierbar
  • TüV-zertifiziert

Weitere Details:

  • Materialstärke: jeweils 235 g/m2
  • Material: jeweils 100 % Frischfaserpappe
  • Farbe: jeweils braun
  • Masse: jeweils 190 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
rund
Stück/Paket:
8 x 100
Material:
Karton
Durchmesser:
190 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
8
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,08*
3 Tage
160
8
€ 4,99*
ab € 6,00*
€ 6,00*
Lager 224
8
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 6,81*
8
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,81*
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 4,60*
€ 8,30*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 54,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.