Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappteller Papstar Pure, Einweg, rund, Ø 150 mm, lebensmittelecht, klimaneutral, FSC--zertifiziert & kompostierbar, braun, 20 x 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189692
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87937
EAN/GTIN:
     4002911612637
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Diese runden Pappteller aus der Kollektion Pure des Herstellers Papstar für den Einweg-Gebrauch überzeugen mit ihrer Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit.

In Kooperation mit dem Unternehmen Climate Partner klimaneutral hergestellt, bestehen die kompostierbaren und lebensmittelechten Teller aus brauner, FSC-zertifizierter Frischfaserpappe ohne Zusatz von Recyclingmaterial. Die Materialstärke beläuft sich auf 235 g/m2.

Die TüV-zertifizierten Pappteller Pure von Papstar sind zu 20 x 100 Stück verfügbar. Der Durchmesser eines jeden Tellers beträgt dabei 150 mm.

Ausführung:

  • 20 x 100 runde Einweg-Pappteller aus der Kollektion Pure des Herstellers
    • lebensmittelecht
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt aus FSC-zertifizierter Frischfaserpappe ohne Zusatz von Recyclingmaterial
    • in Zusammenarbeit mit Unternehmen Climate Partner klimaneutral hergestellt
    • kompostierbar
  • TüV-zertifiziert

Weitere Details:

  • Materialstärke: jeweils 235 g/m2
  • Material: jeweils 100 % Frischfaserpappe
  • Farbe: jeweils braun
  • Masse: jeweils 150 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
rund
Material:
Pappe
Stück/Paket:
20 x 100
Durchmesser:
150 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 85,00*
€ 85,00*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 71,29*
€ 89,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 89,84*
€ 106,91
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 87,17*
€ 103,73
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 85,87*
€ 102,19
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 83,76*
€ 99,67
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 71,29*
€ 84,84
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Packungen (ab € 3,5645* pro Packung)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.