Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestecktaschen Papstar "Airlaid", 4 x 100 Stk., B 100 x H 240 mm, 1/8 Falz, Airlaid, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189665
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87847
EAN/GTIN:
     4002911878477
Suchbegriffe:
Bestecktasche
Serviettentasche
bestecktasche grau
bestecktasche

Die Papstar Bestecktaschen Airlaid erfüllen höchste hygienische Ansprüche, zugleich wirken sie ausgesprochen elegant, dank dem hochwertigen Material und der ansprechenden Faltung.

Bei diesen praktischen Bestecktaschen handelt es sich um gefaltete Servietten. Nachdem der Nutzer Messer, Gabel und Löffel entnommen hat, entfaltet er sie. Die Servietten haben einen â…›-Falz und im gefalteten Zustand Masse von 240 mm in der Höhe und 100 mm in der Breite. Nach dem Auffalten sind sie 400 x 480 mm gross.

Die Bestecktaschen beziehungsweise Servietten bestehen aus exklusivem Airlaid-Material in stoffähnlicher Qualität mit einem Gewicht von 55 Gramm je Quadratmeter. Sie sind in geschmackvollem Grau gehalten, das zu allen Arten von Geschirr passt. Aufgrund ihrer luxuriösen Anmutung können Sie die Papstar Bestecktaschen Airlaid ausgezeichnet in der gehobenen Gastronomie oder bei der Bewirtung Ihrer Geschäftsfreunde verwenden. Sie bekommen die Airlaid-Bestecktaschen als Set aus vier Packungen mit jeweils 100 Stück.

Wichtige Details:

  • Bestecktasche und Serviette zugleich
  • Für gastronomische Betriebe, Catering und andere Bewirtungen
  • Schützt das Besteck hygienisch vor Schmutz
  • Vielseitige Verwendbarkeit
  • Serviette mit â…› Falz
  • Als Packung mit 4 x 100 Stück verfügbar
  • Masse Serviette (aufgefaltet): B 400 x H 480 mm
  • Masse Bestecktasche: B 100 x H 240 mm
  • Material: Airlaid in 55 g/m2-Ausführung
  • Farbe: Grau oder Anthrazit
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Stück/Paket:
4 x 100
Material:
Airlaid
Höhe:
240 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: pap star bestecktasche, 189665, 189665-SW81, Catering Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,99*
€ 22,79*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 23,00*
€ 23,00*
15 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,14*
€ 29,69*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,76*
€ 31,37*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 60,99*
€ 79,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,90*
€ 95,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,79*
€ 93,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,62*
€ 88,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 72,51*
€ 86,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,99*
€ 72,58
pro Paket
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,15248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Starpak
87481
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.