Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 48 cm grau "Premium" mit Besteckfalz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 48 cm grau "Premium" mit Besteckfalz
Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 48 cm grau "Premium" mit Besteckfalz
Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 48 cm grau "Premium" mit Besteckfalz
Artikel-Nr.:
     6855-4002911878477
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     87847
EAN/GTIN:
     4002911878477
Suchbegriffe:
Bestecktasche
Serviettentasche
bestecktasche
100 Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 48 cm grau "Premium" mit Besteckfalz

Hochwertige Serviette und Bestecktasche in Einem!
Die Serviette ist so gefaltet, dass das Besteck eingesteckt werden kann.

- Maße gefaltet: 24 x 10 cm
- 1/8-Falz
- Format der aufgefalteten Serviette 40 x 48 cm
- Material: Airlaid
- Farbe: grau

( Besteck im Lieferumfang nicht enthalten )

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
40 cm
Breite:
48 cm
Gewicht:
10,6
Material:
Airlaid
Materialdicke:
55 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
24,5
Breite der Einzelpackung:
10,1
Tiefe der Einzelpackung:
33,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1206,5
Professional:
Professional Produkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
4
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 21,87*
Lager 6855
1
1
€ 4,99*
ab € 23,00*
€ 23,00*
24 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 22,13*
€ 28,19*
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 19,84*
€ 29,94*
8 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 32,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Starpak
87481
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.