| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7354 Herst.-Nr.: 87481 EAN/GTIN: 4002911874813 |
| |
|
| | |
| 100 Bestecktaschen, Airlaid 1/8-Falz 40 cm x 48 cm taupe "Premium" von Starpak Hochwertige Serviette und Bestecktasche in Einem!, Die Serviette ist so gefaltet, dass das Besteck eingesteckt werden kannMaße gefaltet: 24 x 10 cm, 1/8-Falz, Format der aufgefalteten Serviette 40 x 48 cm, Material: Airlaid, Farbe: taupe, ( Besteck im Lieferumfang nicht enthalten ),
Weitere Informationen: | | Material: | Zellulose | Farbe: | braun | Länge: | 10 cm | Breite: | 34 cm | Höhe: | 25 cm | Gewicht: | 1.21 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 23,00* | € 23,00* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,85* | € 23,58* | | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 19,83* | € 32,30* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 20,05* | € 34,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1685* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|