Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg Besteck Papstar Pure, Messer, L 165 mm, biologisch abbaubar, aus FSC--zertifiziertem Birkenholz, hellbraun, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189592
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18200
EAN/GTIN:
     4002911182000
Suchbegriffe:
Bambus Messer
Einwegmesser
Holzmesser
Messer (Einweg)

Dieses 100 Messer umfassende Einweg Besteck aus der Kollektion Pure des Herstellers Papstar wurde aus FSC-zertifiziertem, ungebleichtem Birkenholz gefertigt es ist somit ausserordentlich nachhaltig und umweltverträglich. Die farblich in Hellbraun gehaltenen Einweg Messer verhalten sich dank einer maschinellen Oberflächenpolitur ohne Zusätze völlig splitterfrei und sind sowohl biologisch abbaubar als auch kompostierbar.

Jedes der 100 stabilen und geschmacksneutralen Holzmesser des Einweg Bestecks Pure von Papstar besitzt die Masse von L 165 mm.

Ausführung:

  • 100 Einweg-Messer aus der Kollektion Pure des Herstellers
    • splitterfrei dank maschineller Oberflächenpolitur ohne Zusätze
    • stabil und geschmacksneutral
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt aus FSC-zertifiziertem und ungebleichtem Birkenholz
    • biologisch abbaubar und kompostierbar

Weitere Details:

  • Material: jeweils ungebleichtes Birkenholz
  • Farbe: jeweils hellbraun
  • Masse: jeweils L 165 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbraun
Typ:
Messer
Material:
Holz
Stück/Paket:
100
Länge:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Menumesser, Menü-Messer, Menümesser, Tafel-Messer, Tafelmesser, papstar einwegmesser, bambus messer, 189592, 189592-SW81, Messer, Besteck, Geschirr, Kaffeegeschirr, Einweggeschirr, Löffel, Gabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
10
pro Paket
€ 4,99*
ab € 2,88*
€ 2,88*
3 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 4,27*
2 Tage
44
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,74*
€ 4,64*
3 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 4,95*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 6,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP10085
ab € 2,27*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,52*
Sonstiges
PAPSTAR
14770
ab € 5,45*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP18199
ab € 2,69*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP18249
ab € 3,38*
Sonstiges
PAPSTAR
81190
ab € 0,81*
Sonstiges
PAPSTAR
86939
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.