Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacobs Mini Kapselmaschine, für Kaffee & Tee, separater Heisswasserauslauf, Klavierlack-Optik, bis 600 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189254
Hersteller:
     Jacobs
Herst.-Nr.:
     4029714
EAN/GTIN:
     8711000461105
Suchbegriffe:
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
Kaffeekapselautomat
Kaffeekapselmaschine

Die Jacobs Mini Kapselmaschine ermöglicht Ihnen am Arbeitsplatz, im Hotelzimmer oder an jedem beliebigen anderen Ort die schnelle Zubereitung einer köstlichen Tasse Kaffee oder Tee.

Das Gerät lässt sich unkompliziert durch Plug-and-Play installieren, sodass es sofort betriebsbereit ist. Die innovative Kapselmaschine zeichnet sich durch ihr einfaches Handling aus. Die Maschine verfügt über zwei gesonderte Ausläufe für Kaffee und heisses Wasser. Für die Zubereitung des gewünschten Heissgetränks stehen drei Bedienknöpfe (Espresso, Lungo oder Heisswasser) zur Verfügung, die für einen vielseitigen Kaffeegenuss sorgen. Die Kapselmaschine lässt sich kinderleicht und ohne grossen Aufwand reinigen beziehungsweise entkalken.

Auch optisch ist die Jacobs Mini Kapselmaschine ein Highlight. Ihr modernes Design wurde preisgekrönt. Die Klavierlack-Optik und Chrom-Elemente verleihen der kleinen Kapselmaschine eine luxuriöse Anmutung.

Technische Daten:

  • Stromanschluss: 220-240 V
  • Fassungsvermögen Wassertank: 600 ml
  • Zubereitungszeit je Tasse: 30 Sek.
  • Produktabmessung:
    • Breite: 100 mm
    • Tiefe: 240 mm
    • Höhe: 350 mm

Weitere Details:

  • Einfache Handhabung
  • Für die Zubereitung von Kaffee oder Tee
  • Drei Bedientasten (Espresso, Lungo, Heisswasser)
  • Separater Heisswasserauslauf
  • Einfach zu reinigen und zu entkalken
  • Attraktives Design
  • Klavierlack-Optik und Chrom-Elemente
  • Maximale Kapazität: 5 Tassen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz (Klavierlackoptik); chrom
Ausführung:
Kapselmaschine
Höhe:
350 mm
Anzahl Tassen:
5
Extern:
March21
Inhalt:
0,6 l
Tiefe:
240 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Kapselmaschine, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, kaffeemaschine schwarz, kaffee maschine, 189254, 189254-SW81, Filterkaffeemaschine, Kaffeeautomat, Grosskaffeeautomat
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,03*
€ 119,17*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,13*
€ 119,18*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 98,35*
€ 119,22*
pro Paket
Frei Haus
ab € 97,55*
€ 119,22*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 100,15*
€ 125,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,22*
€ 141,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,33*
€ 140,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,77*
€ 137,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,96*
€ 133,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,35*
€ 117,04
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 98,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.