Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop Hülle Exacompta Exactive, für 1 Laptop oder Tablet bis 13,3,1 Reissverschlusstasche, wasserfester Polyesterstoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188869
Hersteller:
     ExaClair
Herst.-Nr.:
     17134E
EAN/GTIN:
     3130630171348
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Verwenden Sie die Laptop Hülle Exactive von Exacompta, um ein Notebook oder Tablet mit Abmessungen bis zu 13,3 Zoll optimal vor Beschädigungen oder Verunreinigungen zu schützen.

Die Schutzhülle besteht aus schwarzem, aussenseitig wasserfestem Polyesterstoff mit einem Textilgewicht von 600 Deniers und verfügt innenseitig über ein gepolstertes Hauptfach. Vorderseitig befindet sich zudem eine Reissverschlusstasche für ein Tablet, ein Smartphone oder Accessoires und Dokumente.

Die Gesamtabmessungen der Laptop Hülle Exactive von Exacompta belaufen sich auf 360 x 265 x 35 mm bei einem Gesamtgewicht von 64 g.

Ausführung:

  • Hochwertige Schutzhülle für ein Notebook oder Tablet mit Abmessungen bis zu 13,3 Zoll
  • Gepolstertes Innenfach
  • Vorne mit Reissverschlusstasche für ein Tablet, Smartphone oder Accessoires
  • Aussenseitig wasserfest

Weitere Details:

  • Material: Polyesterstoff, gepolstert (Textilgewicht von 600 Deniers)
  • Farbe: schwarz
  • Abmessungen: 360 x 265 x 35 mm
  • Gewicht: 64 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 13,02*
€ 19,41*
€ 6,95*
ab € 14,05*
€ 20,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 21,24*
€ 4,30*
ab € 18,44*
€ 25,43*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.