Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber PILOT Bottle 2 Pen BeGreen, blau, Strichbreite 0,4 mm, dokumentenecht, nachfüllbar, Druckmechanik, 89 % Recyclingmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188732
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2719703 703 BLAU
EAN/GTIN:
     4902505377464
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine

Der nachfüllbare Gelschreiber Bottle 2 Pen BeGreen von PILOT besitzt die Strichbreite von 0,4 mm. Ausgerüstet ist er mit Druckmechanik, einer langlebigen Edelstahlspitze und einer gummierten Griffzone. Dank des transluzenten, der Form einer PET-Flasche nachempfundenen Gehäuses ist der aktuelle Tintenfüllstand jederzeit gut einsehbar.

Zudem überzeugt der Bottle 2 Pen BeGreen mit seiner Umweltverträglichkeit. So wurde er zu 89 Prozent aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5 Prozent aus recyceltem Kunststoff aus Gewässern gefertigt.

Der klimaneutral in der EU hergestellte Gelschreiber Bottle 2 Pen BeGreen von PILOT ist wahlweise in unterschiedlichen Schreibfarben verfügbar die Farbvarianten Schwarz und Blau schreiben dabei dokumentenecht.

Ausführung:

  • Hochwertiger Gelschreiber
    • nachfüllbar
    • mit Druckmechanik
    • langlebige Edelstahlspitze
    • gummierte Griffzone
    • transluzentes, der Form einer PET-Flasche nachempfundenes Gehäuse für jederzeit sichtbaren Tintenstand
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt zu 89 % aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5 % aus recyceltem Kunststoff aus Gewässern
    • klimaneutral hergestellt
  • Wahlweise erhältlich in verschiedenen Schreibfarben (Schwarz und Blau dabei dokumentenecht)

Weitere Details:

  • Strichbreite: jeweils ca. 0,4 mm
  • Minendurchmesser: jeweils 0,7 mm
  • Made in EU
Weitere Informationen:
Durchmesser Miene:
0,7 mm
Farbe Schaft:
transluzent
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
1
Wasserfest:
Nein
Schnell trocknend:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
Mechanik:
Druckmechanik
Material Schaft:
Kunststoff
Rutschfester Griff:
Ja
Nachfüllbar:
Ja
Wischfest:
Ja
Strichbreite:
0,4 mm
Dokumentenecht:
Ja
Radierbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, pilot gel-schreiber 0,4mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot, 188732, 188732-SW81, Tintenroller (Gel), Rollerball (Gel), Tintenkugelschreiber (Gel), Schreibgerät (Gelschreiber)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
323
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 2,13*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 2,14*
10 Tage
17
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 2,26*
3 Tage
867
€ 2,90*
ab € 1,30*
€ 2,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.