Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Recycling-Klebeband Xenial, umweltfreundlich, B 50 mm x L 100 m, recycelte PET-Flaschen, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188717
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5530300 BRAUN
EAN/GTIN:
     4056705062740
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Das Xenial ,PET-Recycling-Klebeband ,ermöglicht einen geringeren Rollenwechsel dank 100 laufenden Metern pro Rolle. Es ist umweltfreundlich und zeigt Ihren Kunden durch den Aufdruck "Ich bin aus mindestens 85 % recycelten PET-Flaschen hergestellt", dass Sie umweltbewusst agieren.

 ,

Das äusserst reissfeste und klebstarke Band verschliesst mittelschwere Kartonagen bis zu 30 kg ohne Probleme. Das Abrollverhalten gestaltet sich leicht und geräuscharm. ,Das Packband ist Feuchtigkeits- und Witterungsbeständig, was den Versand unkompliziert gestaltet. Ausserdem ist es hitzebständig, kurzzeitig sogar bis zu +170 Grad Celsius.

 ,

Das Xenial PET-Recycling-Klebeband hat eine Rollenbreite von 50 mm und ist in der Farbe braun erhältlich. Durch die Fertigung aus 85% recycelten PET-Flaschen und einem Kern aus recyceltem Papier sorgt es für einen niedrigen  ,CO2 ,Fussabdruck.

 ,

Wichtige Details: ,

  • Umweltfreundlich: niedriger CO2 ,Fussabdruck und recyclingfähig
  • Dauerhafter Verschluss für mittelschwere Kartonagen bis 30 kg
  • Hohe Reissfestigkeit und sehr gute Klebkraft
    • Klebkraft: mind. 5 N/cm
    • Reisskraft: mind 40 N/cm
  • Lösungsmittelfreier Hotmeltkleber
  • Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
  • Masse:
    • Länge 100 m
    • Breite 50 mm
    • Stärke: 37 ,µ,
  • Material: 85% recycelte PET-Flaschen und Kern aus recyceltem Papier
  • Farbe: braun oder transparent
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, packband braun, packband, Packbänder, Verpackungsband, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.