Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker Pentel Maxiflo Flex-Feel, Rundspitze mit variabler Strichstärke, integriertes Pumpsystem, Schreibfarbe grün, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188626
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     MWL5SBF-DX DX GRÜN
EAN/GTIN:
     884851032607
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Den Whiteboardmarker Maxiflo Flex-Feel von Pentel erhalten Sie zu 12 Stück in verschiedenen, jeweils einheitlichen Schreibfarben. Sämtliche Exemplare besitzen eine stabile und langlebige Rundspitze mit variabler Strichstärke.

In dem Maxiflo Flex-Feel befindet sich Flüssigtinte, deren Fluss dank des integrierten und innovativen Pumpsystems bequem reguliert werden kann.

Darüber hinaus punktet der Whiteboardmarker Maxiflo Flex-Feel von Pentel mit seiner bis zu 3 x längeren Schreibleistung als herkömmliche vergleichbare Produkte.

Ausführung:

  • 12 hochwertige Whiteboard-Marker
  • Belastbare Rundspitze mit variabler Strichstärke
  • Mit Flüssigtinte, deren Fluss regulierbar durch innovatives Pumpsystem
  • Bis zu 3 x längere Schreibleistung als herkömmliche Whiteboardmarker

Weitere Details:

  • Wahlweise in verschiedenen, einheitlichen Schreibfarben verfügbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Stück pro Paket:
12
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Nein
Spitze:
Rundspitze
Offen lagerungsfähig:
Nein
Wischfest:
Nein
Lichtbeständig:
Nein
Dokumentenecht:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker rundspitze grün, flipchart marker, flipchart-marker grün, 188626, 188626-SW81, Marker, Whiteboard Marker, Markierstift (Boardmarker), Marker (Boardmarker), Spezialmarker (Boardmarker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 36,18*
€ 49,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 36,02*
€ 49,20*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,20*
€ 58,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,58*
€ 57,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,03*
€ 55,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,22*
€ 53,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,40*
€ 50,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,02*
€ 42,86
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 3,00167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.