Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker PILOT V-Board Master, nachfüllbar, Tintenstandanzeige, Keilspitze, farbsortiert, 5er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188515
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     5080PH5
EAN/GTIN:
     4027177214203
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Sie schreiben mit dem PILOT V-Board Master Whiteboardmarker flüssig und mühelos ohne Anpumpen. Dieser Stift ist mit Keil- oder Rundspitze erhältlich und eignet sich auch für das Schreiben auf Flipcharts.

Die Spitze des Whiteboardmarkers besteht aus exklusiven Polyester-Fasern, sodass sie sich als besonders druckstabil und langlebig erweist. Dieser Marker enthält hochwertige Tinte auf Alkoholbasis, die nicht verwischt. Der V-Board Master Whiteboardmarker von PILOT schreibt in leuchtenden Farben, die nicht verblassen. Sie können damit Geschriebenes einfach vom Whiteboard abwischen.

Mit diesem Whiteboardmarker kaufen Sie ein umweltfreundliches Produkt: Er ist zu 91 Prozent aus Recycling-Material hergestellt und nachfüllbar. Der Tintenstand ist einsehbar. Die Patrone sitzt am Gehäuseende, um Ihnen den Austausch zu erleichtern: Sie entnehmen einfach die verbrauchte Patrone und drehen eine neue ins Gehäuse ein. Dieser moderne Marker für Whiteboards ist mit Keilspitzen in einer Strichbreite von 2,2 bis 5,2 mm verfügbar. Mit Rundspitze bekommen Sie diesen Marker in einer Strichbreite von 2,3 mm, auch als 5er Set.

Wichtige Details:

  • Für Whiteboards und Flipcharts
  • Nachfüllbar, einfacher Patronenwechsel
  • Ohne Anpumpen verwendbar
  • Spitze aus Polyester-Fasern
  • Tinte auf Alkoholbasis, leuchtende Farben, abwischbar
  • Schreibfarbe entspricht Kappenfarbe
  • Mit Tintenstandanzeige
  • Mit Keilspitze (Strichbreite 2,2 mm 5,2 mm) oder Rundspitze (Strichbreite 2,3 mm)
  • Mit Rundspitze auch als 5er Set
  • Zu 91% aus recyceltem Material
Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
5
Spitze:
Rundspitze
Wischfest:
Ja
Strichstärke:
2,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 1,914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,68*
€ 17,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,14*
€ 16,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,25*
€ 15,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,62*
€ 15,02
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,36*
€ 14,71
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,57*
€ 11,39
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.