Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formbarer Allzweckkleber Sugru by tesa-, Verarbeitung 30 min, 8er-Pack (8 x 3,5 g), in Schwarz, Weiss & Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188453
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     232640
EAN/GTIN:
     4063565069123
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber

Der bewährte Sugru by tesa formbare Allzweckkleber im 8er Pack eignet sich für viele verschiedene Verwendungszwecke, da er auf zahlreichen unterschiedlichen Materialien haftet.

Diesen innovativen Kleber formen Sie einfach mit der Hand, er härtet zu einem stabilen Silikongummi aus. Die Verarbeitungszeit beträgt 30 Minuten, die Aushärtezeit liegt bei 12 bis 24 Stunden. Sugru haftet zuverlässig auf vielen Materialien wie Glas, Keramik, Holz, Metall und den meisten Kunststoffen.

Nachdem der Sugru by tesa formbare Alleskleber ausgehärtet ist, erreicht er eine wasserfeste und temperaturbeständige Beschaffenheit. Bei der Anwendung auf sauberen, trockenen Oberflächen erweist sich der ausgehärtete Klebstoff als waschmaschinen- und spülfest und verträgt extreme Temperaturen. Er kann bis zu 2 kg an Gewicht tragen. Sie erhalten diesen zweckmässigen Klebstoff in verschiedenen Farben.

Wichtige Details:

  • Vielseitig verwendbar
  • Unkompliziert mit der Hand formbar
  • Aushärtung zu stabilem Silikongummi
  • Verarbeitungszeit: 30 min
  • Aushärtezeit: 1224 h
  • Haftet auf: Glas, Keramik, Holz, Metall, zahlreiche Kunststoffe
  • Wasserfest, spül- und waschmaschinenfest
  • Temperaturbeständig zwischen 180 C und -40 C
  • In verschiedenen Farben verfügbar
  • Tragfähigkeit: bis zu 2 kg
  • Packungsgrösse: 8 Sachets 3,5 g
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss; grau
Typ:
formbarer Alleskleber
Geeignet für:
Reparieren, Verbinden, Abdichten, Basteln, Kreieren, Verbessern, Upcycling und Personalisieren
Inhalt:
8 x 3,5 g
Ablösbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, alleskleber tesa, alleskleber, 188453, 188453-SW81, Klebstoff, Kleber, Klebepad dauerhaft (Büro), Foto-Klebestück (Büro), Montagestück (Büro), Photo-Klebestück(Büro)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 11,35*
€ 13,97*
1
€ 6,78*
ab € 11,76*
€ 16,04*
1
€ 4,00*
ab € 11,86*
€ 16,25*
1
€ 6,95*
ab € 14,83*
€ 20,56*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 20,29*
€ 26,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,69*
€ 31,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,46*
€ 31,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,65*
€ 30,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,18*
€ 28,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
1 Packung enthält 8 Sätze (ab € 2,53625* pro Satz)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
41286-00001-00
ab € 10,92*
Ähnlich
tesa
232641
ab € 11,26*
Ähnlich
tesa
41283-00001-00
ab € 11,26*
Ähnlich
tesa
41284-00001-00
ab € 10,88*
Ähnlich
tesa
41285-00001-00
ab € 11,35*
Ähnlich
tesa
41287-00001-00
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.