Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Druckkugelschreiber Poly Ball XB, XB-Mine, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188277
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241188 GRAU
EAN/GTIN:
     6933256643407
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli

Der Faber-Castell Druckkugelschreiber Poly Ball XB punktet mit seiner rutschfesten Soft-Touch Oberfläche.
Der Druckkugelschreiber Poly Ball XB begeistert mit knalligen Farben und punktet mit seiner ergonomischen Dreieckform. Dank der rutschfesten Soft Touch-Oberfläche liegt der Druckkugelschreiber Poly Ball XB sicher in der Hand. Diese entlastet die Hand und sorgt für extra weiches und ermüdungsfreies Schreiben. Die ISO-Standard Grossraummine hat die Schreibfarbe Blau und schreibt in einer Strichstärke von 0,6 mm. Der Faber-Castell Druckkugelschreiber Poly Ball XB fährt per Druckmechanik die Mine aus und ist zudem ausgestattet mit einem Metallclip.
Weitere Details:

  • Mit ISO-Standard Grossraummine
  • Strichstärke 0,6 mm
  • Strichfarbe: Blau
  • Druckmechanismus
  • Mit rutschfester Soft-Touch Oberfläche
  • Ergonomische Dreieckform
  • Ermüdungsfreies und extra weiches Schreiben
  • Dokumentenecht
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Farbe Schaft:
grau
Ausführung:
Druckkugelschreiber
Schriftfarbe:
blau
Material Schaft:
Kunststoff
Minentyp:
Grossraummine
Nachfüllbar:
Ja
Anzahl Stück:
1
Dokumentenecht:
Ja
Strichbreite:
0,6 mm
Material Clip:
Metall
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 3,00*
€ 4,62*
2 Tage
124
1
€ 5,49*
ab € 3,03*
€ 4,65*
2 Tage
125
1
€ 4,99*
ab € 3,18*
€ 4,90*
1
€ 7,95*
ab € 3,15*
€ 5,02*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
241190
ab € 2,76*
Sonstiges
Faber-Castell
241189
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.