Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO- Gelschreiber Palette, Metallspitze, Strichstärke 0,4 mm, nachfüllbar, 10 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188265
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     268/40-01 40 ROT
EAN/GTIN:
     4006381553100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber

Der in verschiedenen Schreibfarben bestellbare STABILO- Gelschreiber Palette liegt sehr angenehm in der Hand und schreibt so flüssig, dass er mit Sicherheit zu Ihrem neuen Lieblingsstift avancieren wird. Sie erhalten ihn zu jeweils 10 Stück in der Schreibfarbe Ihrer Wahl.

Der Palette begeistert Sie mit seinem überraschenden Schreibkomfort: Sein geringes Gewicht ermöglicht ein ermüdungsfreies Schreiben selbst langer Texte. Der Gelstift ist mit einer gummierten Oberfläche ausgestattet, die ein Abrutschen der Finger wirksam verhindert. Der Schaft wurde aus Kunststoff und Gummi gefertigt.

Dieser STABILO- Gelschreiber besitzt eine Strichstärke von 0,4 mm, sodass Sie schnell und präzise schreiben können. Darüber hinaus trocknet seine Tinte besonders schnell '“ so kann nichts verschmieren oder verwischen. Den modernen Schreiber können Sie selbstverständlich nachfüllen und somit nahezu unbegrenzt verwenden. Darüber hinaus verfügt der innovative Stift über ein Sichtfenster, das als praktische Tintenstandanzeige dient. Dadurch können Sie laufend überprüfen, ob noch genügend Tinte vorhanden ist.

Weitere Details:

  • 10 hochwertige Gelschreiber für bequemes, schnelles Schreiben
  • Mit Druckmechanik und Clip
  • Gummibeschichtung verhindert Abrutschen
  • Metallspitze
  • Schnelltrocknende Tinte
  • Mit praktischer Tintenstandanzeige
  • Nachfüllbar
  • In verschiedenen Ausführungen bezüglich der Schreibfarbe erhältlich
  • Strichstärke: jeweils 0,4 mm
  • Material Schaft: jeweils Kunststoff und Gummi
  • Gehäusefarbe: einheitlich je nach gewählter Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material Schaft:
-; Kunststoff; Gummi
Rutschfester Griff:
Ja
Minentyp:
Gelmine
Nachfüllbar:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gelroller stabilo rot, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber stabilo, 188265, 188265-SW81, Tintenroller, Füller, Füllhalter, Rollerball (Gel), Tintenkugelschreiber (Gel), Schreibgerät (Gelschreiber)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,36*
€ 23,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,53*
€ 20,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.