Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstifte Staedtler Lumocolor- correctable 305, Linienbreite F, trocken abwischbar, 10 St., rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188253
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     305 F-2 ROT
EAN/GTIN:
     4007817305591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner

Die praktischen Folienstifte Staedtler Lumocolor- correctable 305 sind universell einsetzbare Stifte mit der Linienbreite F. Die wasserlösliche Tinte können Sie einfach trocken abwischen.

Mit dem Folienstift Staedtler Lumocolor- correctable 305 beschriften Sie glatte Oberflächen aller Art, ob es sich dabei um laminierte Dokumente oder Sichthüllen handelt. Die Linienbreite beträgt 0,6 mm. Sie können diesen vielseitig verwendbaren Stift auch nutzen, um damit auf Folien für den Overheadprojektor zu schreiben. Die Tinte dieses modernen Folienstifts ist dabei ausgesprochen farbintensiv und lichtbeständig. Darüber hinaus entwickelt die Stifttinte kaum Geruch.

Der Lumocolor Stift eignet sich sogar prima für Ihr Fluggepäck, denn ein automatischer Druckausgleich verhindert ein Auslaufen der Tinte. Sollten Sie sich einmal verschreiben, nehmen Sie eine Korrektur mithilfe des Wischers vor. Dieser befindet sich am Ende des Stiftes. Selbstverständlich handelt es sich bei diesem Folienschreiber um ein nachhaltiges Qualitätsprodukt, das Sie unkompliziert mit der Tankstelle 487 05 nachfüllen.

Weitere Details:

  • Folienschreiber für das Beschriften von glatten Folien, geeignet für Overhead-Projektoren
  • Linienbreite: 0,6 mm (F)
  • Auslaufsicher (Airplane safe)
  • Integrierter Wischer am Ende des Stiftes für Korrekturen
  • Mit roter oder schwarzer, wasserlöslicher und abwischbarer Tinte verfügbar
  • Farbintensive, lichtbeständige und geruchsarme Tinte, die nicht durchs Papier schlägt
  • Schaft und Kappe aus PP
  • Nachfüllbar
  • 10 Stück je Packung
  • In aufstellbarer STAEDTLER Box erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
10
Geruchsarm:
Ja
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Nein
Schriftfarbe:
rot
Lichtbeständig:
Ja
Strichstärke:
F (fein) – 0,6 - 0,7 mm
Spitze:
Rundspitze
Offen lagerungsfähig:
Ja
Nachfüllbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber staedler non-permanent 0,6mm, feinliner rot, feinliner 0,6mm, 188253, 188253-SW81, Folienstift, Feinschreiber (Folienschreiber), Fineliner (Folienschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Faserschreiber (Folienschreiber)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,16*
€ 24,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17,32*
€ 24,73*
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 29,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.