Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber BIC Gel-ocity Quick Dry, Druckmechanik, gummierter Schaft, Strichstärke 0,3 mm, 12 Stück, Schreibfarbe grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188162
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     964771 GRÜN
EAN/GTIN:
     3086123537590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber

Der in unterschiedlichen Schreibfarben zu jeweils 12 Stück erhältliche Gelschreiber Gel-ocity Quick Dry von BIC macht seinem Namen alle Ehre, denn seine hochwertige Schreibflüssigkeit trocknet nach dem Auftragen extrem schnell.

Auf diese Weise ermöglicht der Gel-ocity Quick Dry, stets sauber und ohne Verschmieren zu schreiben und punktet zudem mit einem hohen Mass an Schreibkomfort. So lässt er sich dank der integrierten Druckmechanik und der stabilen Metallspitze leicht bedienen, der vollständig gummierte Schaft in jeweils gewählter Schreibfarbe sorgt für einen sicheren Griff.

Die Strichstärke, die der Gelschreiber Gel-ocity Quick Dry von BIC mit seinem Minendurchmesser von 0,7 mm erzielt, beträgt 0,3 mm.

Weitere Details:

  • 12 hochwertige Gelschreiber für besonders weiches, leichtgängiges Schreiben
  • Ausgesprochen schnell trocknende Schreibflüssigkeit ohne Verschmieren
  • Mit Druckmechanik
  • Stabile Metallspitze
  • In verschiedenen Schreibfarben verfügbar
  • Vollständig gummierter Schaft in jeweils gewählter Schreibfarbe für hohen Schreibkomfort
  • Minendurchmesser: jeweils 0,7 mm
  • Strichstärke: jeweils 0,3 mm (mittlere Breite)
Weitere Informationen:
Durchmesser Miene:
0.7 mm
Farbe:
grün
Stück pro Paket:
12
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm
Mechanik:
Druckmechanik
Material Schaft:
Gummi
Rutschfester Griff:
Ja
Nachfüllbar:
Nein
Wischfest:
Ja
Dokumentenecht:
Nein
Radierbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, bic gelschreiber grün, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber grün, 188162, 188162-SW81, Schreibgerät (Tintenroller), Roller-Füllhalter, Rollerball, Tintenkugelschreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,03*
€ 25,75*
3 Tage
33
€ 2,90*
ab € 18,66*
€ 26,43*
Frei Haus
ab € 22,56*
€ 31,30*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,04*
€ 29,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,03*
€ 21,46
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,5025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.