Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, Rundspitze, nachfüllbar, grün, 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188022
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     000546-004
EAN/GTIN:
     4004764918249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Der nachfüllbare edding 28 EcoLine Whiteboardmarker ist speziell für das Schreiben auf Whiteboards konzipiert worden, da es sich ganz einfach von der Oberfläche wieder abwischen lässt.

Der Marker ist dank seinem zu 90% recyceltem Material besonders umweltfreundlich und trocknet auch nach Tagen nicht aus, wenn er mal ohne Verschluss liegt. Die Tinte des Markers trocknet schnell und ist lichtbeständig sowie geruchsarm. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm, wodurch eine gute Leserlichkeit möglich ist.

Weitere Details:

  • Rundspitze mit einer Strichbreite: 1,5-3 mm
  • Ersatzspitzen erhältlich
  • Geruchsarm, lichtbeständig, schnell trocknend
  • Dank "cap off" Technologie trocknet der Marker tagelang ohne Verschluss nicht aus
  • Nachfüllbar
  • Trocken abwischbar
  • Kappe umsteckbar und Clip
  • Material: 90% recyceltem Kunststoff
  • Erhältlich in den Farben schwarz, rot, blau und grün
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Stück pro Paket:
10
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Nein
Schriftfarbe:
grün
Lichtbeständig:
Ja
Trocken abwischbar:
Ja
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
Spitze:
Rundspitze
Rundspitze:
Ja
Offen lagerungsfähig:
Ja
Wischfest:
Nein
Strichbreite:
1,5 - 3 mm
Dokumentenecht:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker edding 4er, flipchart-marker edding, flipchart marker, 188022, 188022-SW81, Marker, Whiteboard Marker, Markierstift (Boardmarker), Marker (Boardmarker), Spezialmarker (Boardmarker)
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,15*
€ 18,15*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 22,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.