Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, Rundspitze, nachfüllbar, rot, 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188020
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     000546-002
EAN/GTIN:
     4004764918188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Der nachfüllbare edding 28 EcoLine Whiteboardmarker ist speziell für das Schreiben auf Whiteboards konzipiert worden, da es sich ganz einfach von der Oberfläche wieder abwischen lässt.

Der Marker ist dank seinem zu 90% recyceltem Material besonders umweltfreundlich und trocknet auch nach Tagen nicht aus, wenn er mal ohne Verschluss liegt. Die Tinte des Markers trocknet schnell und ist lichtbeständig sowie geruchsarm. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm, wodurch eine gute Leserlichkeit möglich ist.

Weitere Details:

  • Rundspitze mit einer Strichbreite: 1,5-3 mm
  • Ersatzspitzen erhältlich
  • Geruchsarm, lichtbeständig, schnell trocknend
  • Dank "cap off" Technologie trocknet der Marker tagelang ohne Verschluss nicht aus
  • Nachfüllbar
  • Trocken abwischbar
  • Kappe umsteckbar und Clip
  • Material: 90% recyceltem Kunststoff
  • Erhältlich in den Farben schwarz, rot, blau und grün
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
10
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Nein
Schriftfarbe:
rot
Lichtbeständig:
Ja
Trocken abwischbar:
Ja
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
Spitze:
Rundspitze
Rundspitze:
Ja
Offen lagerungsfähig:
Ja
Wischfest:
Nein
Strichbreite:
1,5 - 3 mm
Dokumentenecht:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker edding, flipchart marker, 188020, 188020-SW81, Marker, Whiteboard Marker, Markierstift (Boardmarker), Marker (Boardmarker), Spezialmarker (Boardmarker)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.