Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 32 EcoLine Flipchartmarker, nachfüllbar, 10 Stk., grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188017
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-32004 GRÜN
EAN/GTIN:
     4004764947027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Der nachhaltige 32 EcoLine Flipchartmarker von edding ist speziell für das Schreiben auf Flipcharts und anderen Papierbögen konzipiert.

Das Besondere an der geruchsneutralen Tinte ist, dass sie nicht auf andere Seiten durchschlägt und auch nach mehreren Wochen ohne Verschluss nicht austrocknet. Des Weiteren ist die Tinte schnelltrocknend und wischfest. Die Keilspitze besitzt eine Strichbreite von 1-5 mm.

Der Marker ist aus mindesten 90 % recyceltem Material gefertigt und dank seiner Nachfüllbarkeit sehr umweltfreundlich. Sie erhalten den Flipchartmarker in den Farben schwarz, rot, blau und grün.

Weitere Details:

  • Keilspitze mit Strichbreite: 1-5 mm
  • Geruchsneutrale, wischfeste, schnelltrocknende Tinte
  • Tinte schlägt nicht durch das Papier
  • Nachfüllbar
  • Dank "cap off" Technologie trocknet der Marker wochenlange ohne Verschluss nicht aus
  • Material: 90% recyceltem Kunststoff
  • Erhältlich in den Farben schwarz, rot, blau und grün
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Stück pro Paket:
10
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Nein
Spitze:
Keilspitze
Offen lagerungsfähig:
Ja
Wischfest:
Ja
Lichtbeständig:
Ja
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
01. Mai mm
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, flipchart-marker keilspitze 1-5 mm, flipchart-marker edding, flipchart-marker keilspitze, 188017, 188017-SW81, Flipchartstifte, Flipchart Marker, Marker, Schreibgerät (Flipchartmarker), Pigmentmarker (Flipchart)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.